カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • メカニカル部品(71)
  • 物流用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(53)
  • 農業機械(47)
  • 自動車純正部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • トラック純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-50r」の検索結果

関連キーワード
587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イベント用名札50枚入 ハピラ

    イベント用名札50枚入

    ハピラ(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お徳用50枚入パック。展示会やイベント等で大活躍。
    ひも長(mm)1000
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック

    エレコム
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • S/P ヒノ E0050-R3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ E0050-R3 ナカノ

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番S4821-3E0040適合メーカーHINO
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • リングP Eガタトメワ(イワタキカク 大阪魂

    リングP Eガタトメワ(イワタキカク

    大阪魂
    1,765税込1,942
    1袋(300個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ GE(R/L) タンガロイ

    チップ GE(R/L)

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター

    高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

    オリエンタルモーター
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から64日以内出荷
    種類インダクションモーター
  • アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-2896質量(g)310材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)64取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
  • 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 Carryおてがる

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。
    用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)780材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • チップ WGE(R/L) タンガロイ

    チップ WGE(R/L)

    タンガロイ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途外径溝・突切り用
  • 打診器 ZellaMed Arno

    打診器 ZellaMed

    Arno
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ドイツ職人による手作りです! 2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。 シャフト部は適度にしなやかです。 簡易的な色覚検査に使用できます。
    材質ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 Carryおてがる

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。
    用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)780折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760特性軽量、自立が可荷台寸法(奥行)(mm)440ハンドルタイプ折りたたみ
  • SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E50Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • Richco 結束バンド RICHCO

    Richco 結束バンド

    RICHCO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E50Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数4最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
  • E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    529税込582
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結平台車 ホームキャリー YAMAZEN(山善)

    連結平台車 ホームキャリー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
    用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    77,980税込85,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E670Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,198税込10,118
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 43E50Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ43インチ取付け方法シリコン吸着
  • TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E350Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • 電動アクチュエータ XA-E35L-50R SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-E35L-50R

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E350Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 43E50Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ43インチ取付け方法シリコン吸着
  • TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E670Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
  • 面実装抵抗 0402 1005M 1W VISHAY

    面実装抵抗 0402 1005M 1W

    VISHAY
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W
関連キーワード
...