カテゴリ
- 制御機器(20)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(24)
- シャープ(3)
- brembo(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ELPA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- エレコム(1)
- オリエンタルモーター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Vesrah(1)
- RELECO(1)
エコロジープロダクト
「e-50rs」の検索結果

E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1TN9
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1919アズワン品番65-7947-42
ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 E-2RS1KTN9
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1918アズワン品番65-7954-36
加湿フィルター
シャープ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,E
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 50m
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PFA 絶縁フラットペア RS Pro PFA テフロン絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとしての使用に最適で、高温に対応し、ほとんどの液体からの保護 Ability なので、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。この熱電対ケーブルは、 PFA 絶縁の単一ペアの導体を備え、押出 PFA テフロン絶縁ジャケットとフラットにレイアウトされています。ジャケットの PFA 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出成形 PFA Teflon R 構造で、白金抵抗温度計を延長するためのものです このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PFA 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護をさらに強化しているため、 Durable and Reliable ケーブルとなっています 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様長さ = 50m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.2 mm代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から12日以内出荷バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正
ELPA¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM5-526 ( M20CM5526 M20 CM5 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JT MR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ミニ急速充電器 30W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷最大30W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大30Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL/Pixel。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad(第9世代)/ iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/ iPad(第6世代)/iPad(第5世代)/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBookAir (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
ミニ急速充電器 30W USB PD パワーデリバリー MAGCUBE MAGCOLORFUL
AOHI(アオハイ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷最大30W出力のケース着せ替え充電器。幅広いデバイスに対応。簡単に着せ替えできるマグネット内蔵のカラーケース付き。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBookAir (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 カラフル おしゃれ 替えパーツ 4色付属品フロントケース(カラー4色)色ホワイト質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.25×3.25×4.2出力ポートUSB Type-C
RS PRO USB延長ケーブル CATx
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 50 m USB 1.1 A オス -USB 1.1 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 70 X 30 X 19mm配線接続Cat5e最大延長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 1.1
RS PRO USB延長ケーブル CATx
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mmポート数1寸法(Φmm)ローカルデバイス:68.35×31×21配線接続Cat5eコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メスインターフェースUSB 2.0最大延長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 50ml
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 50 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml仕様素材 = ガラス容量 = 50mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 42mm材質ガラス色透明容量(mL)50材質(本体)ソーダライムガラスキャップ形式PEストッパー口タイプ細口
RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:200 mm
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 180 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 200 x 230 x 180mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:122 mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 122 mm。高さ = 91 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 90 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 91 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:250 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 250 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 250 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:75 mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 75 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 75 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:98 mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 98 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 98 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:280 mm
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 280 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 220 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 110 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 280 x 230 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 125 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 150 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 150 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 110 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:180 mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 180 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 180 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:360 mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 360 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 360 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体RoHS指令(10物質対応)対応