カテゴリ
- 物流用品(58)
- バイク部品(52)
- 切削工具(50)
- 農業機械(19)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(13)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(37)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- タンガロイ(14)
- KITACO(13)
- KIJIMA(キジマ)(12)
- CKD(9)
- omron(オムロン)(8)
- サンドビック(8)
- ユーエイキャスター(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- KITO(キトー)(6)
- KSフィルター(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ELPA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日東エルマテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-50r」の検索結果

E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥269税込¥2961個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番114-2896質量(g)310材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)64取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
折りたたみ台車 Carryおてがる
YAMAZEN(山善)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)780材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
チップ WGE(R/L)
タンガロイ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径溝・突切り用
打診器 ZellaMed
Arno¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷から14日以内出荷ドイツ職人による手作りです! 2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。 シャフト部は適度にしなやかです。 簡易的な色覚検査に使用できます。材質ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0002医薬品医療機器等法一般医療機器
折りたたみ台車 Carryおてがる
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)780折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760特性軽量、自立が可荷台寸法(奥行)(mm)440ハンドルタイプ折りたたみ
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E50Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E50R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E50Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50
LAMP(スガツネ工業)¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数4最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥529税込¥5821個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
連結平台車 ホームキャリー
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台ほか当日出荷から5日以内出荷重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥669税込¥7361個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E670Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,198税込¥10,1181枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 43E50Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ43インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E350Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E350R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E350Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 43E50R 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 43E50Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ43インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 50E670R 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA 50E670Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
E-style ホッピングパンツ UZAP050R
明石スクールユニフォームカンパニー¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷光に反射する再帰反射テープ付。タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビスグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用