カテゴリ
- 制御機器(13)
- バイク部品(4)
- 作業工具(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-97p」の検索結果

電源カットリレー
TOA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
組端子台
東洋技研¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷から15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷から31日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台
東洋技研¥57,980税込¥63,7781個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能
組端子台
東洋技研¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台
東洋技研¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
マイキットPINK&BLACK19点セット
ENGINEER(エンジニア)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401P、DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5012セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DS-401P/プラマイミドルセット、DH-401P/ヘックスミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット13点セット PINK&BLACK
ENGINEER(エンジニア)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-403P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-403P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5011セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-403P/ヘックスミドルセット、DBZ-403P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット
ENGINEER(エンジニア)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5003セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-402P/ヘックスミドルセット、DBZ-402P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5007セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-401P/ヘックスミドルセット、DBZ-401P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ステンレスキャスター SU-Sシリーズ
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。金具仕上ステンレス
バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
fθレンズ fθシリーズ
シグマ光機¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷から11日以内出荷fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
液晶モニタ 32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX
ASUS(エイスース)¥1,398,000税込¥1,537,8001台71日以内出荷・LuxPixel AGLR(アンチグレア低反射)IPS 178°広視野角パネルと4032ゾーンローカルディミングミニLEDバックライトを採用した32インチ8K UHD(7680 x 4320)。・1200nitのピーク輝度と1000nitのフルスクリーン持続輝度が圧倒的なカラーコントラストを実現。・True 10-bitカラー深度と量子ドット技術により、99% sRGB、95% Adobe RGB、97% DCI-P3、および Rec. 2020 の色域を提供し、業界最高水準の ΔE < 1 の色精度を実現。・内蔵カラーメーターは、セルフ / 自動キャリブレーションをサポートし、Calman および Light Illusion ColourSpace CMS のプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアにも対応。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・Light Syncソリューションが環境光センターとバックライトセンサーを起動時からサポートし、安定した色性能を実現。・接続した2台のノートPCやデスクトップPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替えることができるAuto KVMを搭載。・Thunderbolt 4(最大96W Power Delivery)×2、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・上下、 左右、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~100mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:miniLED●画素ピッチ:0.092mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:(HDR、Peak):1200cd/m●(Typ.):1000cd/m●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%●ColorSpace(AdobeRGB):95%●ColorSpace(DCI-P3):97%●HDR(HighDynamicRange):搭載/HLG/Dolbyvision●フリッカーフリー搭載"質量(kg)14.1電源(V)100-240消費電力(W)使用時:81.4以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA32KCX寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、カラー温度:5modes、色調整:RGBチューニング(Gain/Offset)、ガンマ調整:1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<1、ASUSProArtハードウェアキャリブレーション、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:2.3、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、HDRPreview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVMスウィッチコントラスト比1000:1最大解像度7680×4320RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135KHz(H)/48~60Hz(V)入出力端子Thunderbolt4×2(DaisyChain)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、USBHub:1xUSB3.2Gen2Type-C、3xUSB3.2Gen2Type-A、USB-C電力供給:96W、USB3.2(Signal):x1USBType-C(ForKVMSwitch)モニターサイズ32型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR
ASUS(エイスース)¥579,800税込¥637,7801台76日以内出荷より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。付属品HDMIケーブル・ DisplayPortケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5電源(V)100~240表面処理ノングレア機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology:搭載・Color Temp. Selection:搭載(5 modes)・Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)・Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy:△E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration:搭載・ProArt Palette:搭載・QuickFit Plus:搭載・PIP / PBP Technology:搭載・HDCP:搭載2.2・VRR Technology:搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview:搭載・Low Blue Light:搭載・Multiple HDR Mode:搭載コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載解像度3840×2160保証期間3年スピーカー3W×2色(本体)BLACK調節範囲(mm)高さ:0~100RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット: 左右回り90アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)、Thunderbolt・USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:Thunderbolt 4×2(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)パネル駆動方式IPS上下角度調節チルト:上23°~下5°対応VESA規格100mm×100mmセキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載角度調節【左右】スウィーベル:30°