カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「e-gel」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid水平型電気泳動装置(Mupid)Mupid
49,980税込54,978
1個
当日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupidMupid
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ アズワンシンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズアズワン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
小型サブマリン電気泳動装置 アズワン小型サブマリン電気泳動装置アズワン
39,300税込43,230
1個
当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
電気泳動装置 BlueGel Amplyus電気泳動装置 BlueGelAmplyus
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。
寸法(mm)230×100×70、(ゲル)60×60容量(mL)ボリューム:15、バッファーボリューム:25質量(g)350電源(V)AC100~240(50/60Hz)ウェル数9または13アズワン品番3-9985-01
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプ DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-OEタイプDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。レースタイプのグリップより、外径部分がやや柔らかく握りやすい。エンド貫通でバーエンド装着にも対応。【PROGRIP(プログリップ)】ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップグリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mmエンド貫通タイプハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用レースタイプのグリップよりアウターラバーがやや柔らかめ材質ハードゲル長さ(mm)122タイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)
シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL 信越化学工業シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL信越化学工業
24,980税込27,478
1本(1kg)
15日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型標準タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
ミニゲルスラブ電気泳動装置 アズワンミニゲルスラブ電気泳動装置アズワン
40,900税込44,990
1個
翌々日出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120
ファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
1,098,000税込1,207,800
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ内径溝入れ加工用チップ GE R/L京セラ
45,980税込50,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL 信越化学工業シリコーンゲル 2液型 KE-110-GEL信越化学工業
24,980税込27,478
1本(1kg)
32日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃)比重(25℃)0.98外観無色透明液状硬化条件150℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)700危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)10:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分
ラピダス・ミニスラブ 電気泳動槽 ATTOラピダス・ミニスラブ 電気泳動槽ATTO
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
エコーゼリー ちばらエコーゼリーちばら
11,980税込13,178
1箱(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
超音波診断用の水溶性ゼリーです。 適度な粘度で流れにくく潤滑性があるので、滑らかで、水溶性タイプなので拭き取った後もさっぱりとしています。 お肌の敏感な方も安心してご使用いただけます。 未減菌。
PE-GEL(ピージェル) 大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(3袋)
4日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーターMajor Science(メジャーサイエンス)
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個材質アルミ合金質量(g)約760電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8波長(nm)470サイズ(mm)200×200×13.9アズワン品番3-6091-11
熱伝導ゲル Clock Work Tea Party熱伝導ゲルClock Work Tea Party
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。
仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら