カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-tb-15」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ

    八興
    429税込472
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ”プレッシャーホース” 八興販売

    ”プレッシャーホース”

    八興販売
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。
    トラスコ品番267-0621材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)50使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22許容曲げ半径(mm)105以上
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1個(1本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • インパクトエクステンションバー SK11

    インパクトエクステンションバー

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
    用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ

    八興
    259税込285
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • コーヒーメーカー用 計量スプーン 象印マホービン

    コーヒーメーカー用 計量スプーン

    象印マホービン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コーヒーメーカー用の専用部品です。
    方式専用部品
  • 電気ポット用 容器ネット 象印マホービン

    電気ポット用 容器ネット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
  • 25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)33.6エスコ品番EA125TB-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)9外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB032E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200R (15-18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200R (15-18)タイプTANK PAD
  • ノックシリンダシリーズ コガネイ

    ノックシリンダシリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品バルブスプリング_No.12、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.13、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.13、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12など