カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「e-tb-19」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース Φ19X50m 八興

    プレッシャーホース Φ19X50m

    八興
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • タンクパッド グレー/ブラック MT-TB058E MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド グレー/ブラック MT-TB058E

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB058E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1250RT 19-21 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250RT (19-21)タイプTANK PAD
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
  • スプロケツト BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35-9TB図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.71、GKSL3302R1 ドラムクミタテ部品_No.15、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.60、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.17、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.24、MSA413-K ドラム組立部品_No.31、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.27、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.16、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.31、MSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、GSL205-H ドラムクミタテ部品 スプロケツト_No.16、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MSV515R2SL(10) ドラムクミタテ部品_No.13など