カテゴリ

  • 清掃用品(22)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「e-value evc-200pcl」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60材質(タンク)樹脂吸水容量(L)11
  • EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-Value

    EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル

    E-Value(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
  • カークロウノズル E-Value

    カークロウノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
  • EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-Value

    EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター

    E-Value(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
  • EVC- シリーズ用集塵袋 E-Value

    EVC- シリーズ用集塵袋

    E-Value(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3枚)
    当日出荷
    乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
  • EVC-200SCL用延長パイプ E-Value

    EVC-200SCL用延長パイプ

    E-Value(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別延長パイプ
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1195件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
  • 延長パイプ E-Value

    延長パイプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
  • EVC-200SCL用スキマノズル E-Value

    EVC-200SCL用スキマノズル

    E-Value
    279税込307
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
    用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)6.5先幅(mm)20
  • EVC- シリーズ用フォームフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用フォームフィルター

    E-Value
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別フォームフィルター
  • EVC- シリーズ用クロスフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用クロスフィルター

    E-Value(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)7.5先幅(mm)20
  • 隙間ノズル E-Value

    隙間ノズル

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
  • 延長アングルパイプ E-Value

    延長アングルパイプ

    E-Value
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
  • ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva

    ステンレスバキュームクリーナー20L

    Revolva(17件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
    電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515タイプ乾湿両用定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF種類防水使用温度範囲(℃)-25~85保護構造IP67定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進

    バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として