適合ボルト径W3/8
仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用
許容静荷重(N[kgf])294(30)
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。
デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。
SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600
材質ポリプロピレン
用途合成スラブ構造用
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。
デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。
SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600
適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)2.3・W3/8
許容静荷重(kg)100
1ケース(500個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。
スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。
W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。
下穴不要。
取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。
手締め可能。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
全長(mm)1320
毛丈(mm)約45
柄の形状継ぎ柄
材質(毛)塩化ビニール
ブラシ幅(mm)173
柄径(Φmm)22.2
材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ
商品タイプ本体
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。
用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。
表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。
・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴
用途ネオカットウッド デッキ用床板
寸法(mm)W143×T30×L1793
質量(kg)5
柄WAVE/スジ目※リバーシブル
・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。
表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。
・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴
1.水に強い・耐水性に優れるエラストマ樹脂は、劣化原因の1つである水分からコア材を守ります。
2.滑りにくく安全・一般的な人工木デッキに比べグリップ力があり、滑りにくいので安全性が高い。
3.クッション効果で安心。・上質な感触とクッション効果で弾力性がある。エラストマ樹脂は万が一の転倒でも衝撃を和らげます。
用途ネオカットウッド デッキ用幕板
寸法(mm)W140×T15×L2000
質量(kg)5
柄WAVE/スジ目※リバーシブル
・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。
表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。
・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴
1.水に強い・耐水性に優れるエラストマ樹脂は、劣化原因の1つである水分からコア材を守ります。
2.滑りにくく安全・一般的な人工木デッキに比べグリップ力があり、滑りにくいので安全性が高い。
3.クッション効果で安心。・上質な感触とクッション効果で弾力性がある。エラストマ樹脂は万が一の転倒でも衝撃を和らげます。
用途ネオカットウッド デッキ用床板
寸法(mm)W143×T30×L2693
質量(kg)7.4
柄WAVE/スジ目※リバーシブル
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)17.745
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥9,320
税込¥10,252
5日以内出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ。内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現。切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能。SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力。AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能。鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性。1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン。人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計。静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3
寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437
質量(g)約3260
倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2
羽根枚数円形絞り:9枚
フィルター直径(Φmm)46
レンズ大口径超望遠レンズ
最大径(Φmm)165
レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)最短:4.3
絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6
マウントニコンZマウント
画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥2,209,000
税込¥2,429,900
4日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
関連キーワード