272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質SUS304 種類Eリング ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番228-7732 刃径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷

トラスコ品番226-5556 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

トラスコ品番228-4556 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

トラスコ品番228-3024 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷

トラスコ品番227-9871 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9831 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番226-5599 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

トラスコ品番227-9800 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-3048 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
9日以内出荷

トラスコ品番228-4537 刃径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷

トラスコ品番228-6130 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 ブラック 型番SST-PP07-IDE6B コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 280 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 270 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 900 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 850 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 270 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 260 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.8V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
399,800 税込439,780
5日以内出荷

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 230 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 4.77mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 450 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)154 幅(mm)99 高さ(mm)16 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

仕様コンタクト数:64 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:1.778mm 、 列幅:19.05mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:55.12mm 、 深さ:1.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
エコ商品
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他UASP機能 備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECU04-E インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB
エコ商品
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-MBB コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

80 PLUS Bronze仕様による高効率。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの低動作音120mmファン。PCI-E 8ピンおよびPCI-E 6ピンコネクタ対応。全ブラックフラットケーブル設計。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.4)
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.59 Kg 備考シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronze コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)V1.21 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)V1.41 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)360 MTBF(時間)100000 ワット数ACアダプタ:3600 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 最大出力電流(A)ACアダプタ:650
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB
エコ商品
・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-PCIB コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 1.02Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.023 V出力電圧 Max = 1.025 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様長柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属のブラケットでSFX-LフォームファクターおよびATX対応 。クラスをリードする40Aシングル+12Vレール 。デュアルPCI-E 8/6ピンコネクタ対応 。 全て日本製のコンデンサ 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.4 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 ~ 36 dBA (V2.0) 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V2.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)V2.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)484 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) 白/黒 型番SST-PP07E-MBBW コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック/ホワイト 型番SST-PP07E-PCIBW コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-EPS8B コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷