26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当) 形状E形止め輪(Eリング) 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(200個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法t(mm)0.65 寸法E(mm)1.45 寸法D1(Φmm)7.77 寸法D2(Φmm)11.12 寸法W(mm)0.73 寸法S(Φmm)9 寸法G(Φmm)8.05 許容スラスト荷重(N)19
1パック(17個)
539 税込593
翌日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(1個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下 材質ステンレス製 板厚(mm)1
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス 形状E形止め輪(Eリング)
1パック(6個)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。 切断能力(mm)5~42 トラスコ品番367-9152 全長(mm)150 肉厚(mm)最大2.15 適合替刃R70007
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。 付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く) 適合標準替刃:R70007 トラスコ品番367-9144 材質 全長(mm)125 肉厚(mm)最大:1.55 切断能力(mm)5~28
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップ
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタール ホワイト
1個
15 税込17
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)