材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質/仕上ばね用鋼/三価クロメート
形状Eリング
内容量(L)3価クロメート
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状E形止め輪(Eリング)
表面処理三価クロメートメッキ
関連キーワード