カテゴリ
- 農業機械(196)
- 空調・照明・電設資材(124)
- メカニカル部品(83)
- 制御機器(72)
- 切削工具(62)
- パソコン/周辺機器(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 自動車補修部品(58)
- 物流用品(49)
- 機構部品(33)
- 家電(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- バイク部品(26)
- 建築金物(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 作業服(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 溶接用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 事務用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 電気材料(15)
- 測定用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建材・エクステリア(10)
- カー用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 自転車部品(8)
- 作業工具(8)
- 安全用品(7)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 日用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ATEN(17)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- CKD(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- ELPA(17)
- Nikon(ニコン)(11)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- omron(オムロン)(24)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ParkerTAIYO(12)
- オリエンタルモーター(30)
- コガネイ(33)
- タンガロイ(10)
- ダイヤトレンド(19)
- ノーブランド(11)
- ホンダ(33)
- メディアカバーマーケット(15)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(17)
- 日研工作所(18)
- ブランドをもっと見る

アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き)
古河薬品工業(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4L)当日出荷エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル寸法(mm)195×110×281エタノール濃度(w/w%)62エタノール含有率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)70効果除菌繰り返し・詰め替え対応
エリエール プロワイプ ストロングタオルE70 ホワイトポリ包装 340×350
大王製紙(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(50枚)当日出荷十分な強度があるため毛羽立ちにくく、丈夫で長持ち。遺物混入防止対策に。 吸収性が高く、水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。 正方形に近い340×350mmサイズです。 衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。 パルプ、PP配合品。不織布タイプ。 アルコール使用OK。 食品に触れても問題ない素材です。用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り色ホワイト区分新品シリーズエリエールシートサイズ(mm)340×350
コピックスケッチ E70
Copic(コピック)¥449税込¥4941本12日以内出荷世界中で愛用される全525色のスタンダードモデル。ミディアムブロードとスーパーブラシの組み合わせで、イラスト・漫画・アート・デザインなど、ジャンルを問わず多くのプロにも使用されています。用途イラスト、デザイン、クラフト
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55E70R 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 55E70Rタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ55インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55E70R 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 55E70Rタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ55インチ取付け方法シリコン吸着
電動空気入れ「充てん君BOOST」
LeFH-e×70mai¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷あの充てん君がさらに便利になって新登場!。軽量約440g!コンパクトながらも空気圧は最大150PSI(1030kpa)!。付属のアタッチメント3種を使い分ければ、あらゆるシーンで活躍できるハンディタイプ電動空気入れ。愛車の日常的なタイヤ管理から、アウトドアアクティビティまで…これ一台で空気圧に関するメンテナンスやトラブルに対応できます。60cmと長めのエアホースで自動車のタイヤ充てん時も床に置いてのご使用が可能です。満充電時に充てんできるタイヤ本数の目安は下記の通りです。参考サイズ 235/60R18 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。参考サイズ 235/50R21 ( 空気圧260kPa) の場合。規定圧力より20% 減(208kPa) より規定値までの充てんで約7 本~ 8 本充てんが可能です。上記参考サイズの場合、充てん時間としては1 本あたり0% ~ 規定量まで約3 分が目安です。高圧力に移行していくほど充てんスピードは落ちていきます。連続の場合は後半の充てんスピードは落ちていきます。用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ寸法(mm)106×92×48質量(g)443電源5V2A使用温度(℃)-20~60対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)2600×2最大圧力(kPa)1030
持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付
フリッツメディコ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)特3E-70
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)翌々日出荷一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途熱風消毒時の温度確認に寸法(mm)20×31温度範囲(℃)70~100温度(℃)条件:70-85-100
UV・可視光線硬化樹脂
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(200g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ1液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
SP-70E (3/8C)
精和産業¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料最大圧力(MPa)22(常用)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B)
精和産業¥389,800税込¥428,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C)
精和産業¥399,800税込¥439,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SONY(ソニー)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)142質量(g)約625倍率(倍)最大撮影:約0.23羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)77焦点距離(mm)70~350レンズ構成13群19枚撮影距離(m)最短:1.1-1.5絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32マウントソニー Eマウント
バルーンボール球 G70E26 40W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E寸法(mm)163.5×251.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
7m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S70
フジパーツ¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)7
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用)
ホンダ¥2,398税込¥2,6381セット3日以内出荷イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)やアラーム(08E70-HAC-000)を取り付ける際に必要となります適合車種リード125 (JF45)
液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 T1161 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 T1161容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)251.7×163.2特性指紋防止
液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E寸法(mm)163.5×251.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)163.5 ×251.6特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 T1161 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 T1161寸法(mm)251.7×163.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
TRUSCO¥689税込¥7581セット(3個)当日出荷エアダスター用の取り替えレバーセットです。用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
ボール電球 E26 40W形 G70
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
サンエレメント(154件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70E 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ALLDOCUBE iPlay 70E寸法(mm)163.5×251.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら