カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e0322」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
  • サラダサーバ ELITE(キッチン)

    サラダサーバ

    ELITE(キッチン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質AS樹脂寸法(mm)290×80色Red/Green
  • コランダー ELITE(キッチン)

    コランダー

    ELITE(キッチン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質AS樹脂寸法(mm)290×260×115色Red/Green
  • 埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    13日以内出荷
    対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 樹脂プレート アクリル板 K9(駒谷)
    クリア
    ホワイト

    樹脂プレート アクリル板

    K9(駒谷)
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(6枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI MAG 322URDF E16取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MAG 322URDF E16取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(3個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(76件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 25Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • 黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿器 Ag+抗菌アタッチメントEX-K H011502 ダイニチ工業

    加湿器 Ag+抗菌アタッチメントEX-K H011502

    ダイニチ工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    適合機種EF-H1200G, EF-H1200H, EF-H1200TE5, HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-ELXC1203, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KSRX320, HD-KSRX520, HD-KSRX720, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1026, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LX1226, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1000E, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D, HD-LXC1200E, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325, HD-RX326, HD-RX520, HD-RX520E8, HD-RX720E8, HD-RX920E8, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT526, HD-RXT526E6, HD-RXT721E9, HD-RXT722E2, HD-RXT723E3, HD-RXT724E4, HD-RXT725E5, HD-RXT726E6, HD-RXT921E9, HD-RXT922E2, HD-RXT923E3, HD-RXT924E4, HD-RXT925E5, HD-RXT926E6
  • クリップボード<マグネット付> リヒトラブ
    パープル
    ブラック

    クリップボード<マグネット付>

    リヒトラブ
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表やお知らせの掲示に便利なヨコ型です!スチール面に貼り付けて使えます。クリップの先端にラバーチップ付きで。書類の保持力に優れたクリップ。用紙がとじやすいロック機構付きクリップ。クリップを開くとレバーが起き上がり、。開いた状態でロックします。ボールペンなどをしっかり。保持するペンホルダー。軸径7.5mm~11mmまで対応。用紙がきれいにそろう。サイドストッパー。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工。5mmピッチの目盛
    用途フックに吊り下げて使えます。材質ABS樹脂・POM収納枚数コピー用紙40枚
  • 加湿器 Ag+抗菌アタッチメントEX-W H011503 ダイニチ工業

    加湿器 Ag+抗菌アタッチメントEX-W H011503

    ダイニチ工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    適合機種HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325, HD-RX326, HD-RX500A, HD-RX520, HD-RX520E8, HD-RX700A, HD-RX720, HD-RX720E8, HD-RX900A, HD-RX920, HD-RX920E8, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT525, HD-RXT526, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT725, HD-RXT726, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT925, HD-RXT926
  • ブレーキホース(イスズ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(イスズ)

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

    廣杉計器
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ブレーキホース(SH8) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH8)

    制研化学工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷