ファイルや雑誌の整理に最適!
ファイルや雑誌、ビデオなどの収納に
キッチン小物や乾物の収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き
収納の目安A4ファイル(背幅26mm):4~5冊
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×329×237
RoHS指令(10物質対応)対応
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)10
最小目盛(μL)0.5
アズワン品番64-3928-40
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:17400-87E04
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。
厚さ(mm)0.2
取付方式ステッカー
縦(mm)150
横(mm)150
表示内容シートベルト着用
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格通電電流(A)25
規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレームE04
取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)50
雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)-40~65
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)20000
最小目盛(μL)2000
アズワン品番64-3928-49
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。
規格ニュー2T用
関連資料(0.17MB)
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)10000
最小目盛(μL)1000
アズワン品番64-3928-48
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ