25,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

口金10 形状T-10 クリア 定格18V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷




旭光電機工業E10小豆レセップ
RoHS
全長(mm)18 (ガラス球)クロ 口金E10 ガラス球径(mm)Φ15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
12日以内出荷





1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷






1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷



1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷





1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷



口金E10 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-32 寸法(mm)Φ10×28
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10E10。販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 25
1個
309,800 税込340,780
4日以内出荷

PP10ステープルが使えるハンマータッカー
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷






1個
149 税込164
4日以内出荷

1個
149 税込164
4日以内出荷