口金E10
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-29
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
口金10
形状T-10
色クリア
定格12V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-21B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
仕様G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)24
直径(Φmm)11
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)95
光束(Lm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズG3 1/2
電球ベースE10
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
6日以内出荷
用途パネル、メーターランプ
定格電圧(V)12
口金BA9s
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
定格電圧(V)12
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27
色白
定格電圧(V)3
準拠理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)250
エスコ品番EA758ZA-60
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-57
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-56
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W
型式LDT1DHE12
電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)21×48
アズワン品番65-2178-31
光色昼光色
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077
アズワン品番65-7259-43
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-24A
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23A
寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ