451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。 幅(mm)265 高さ(mm)153 質量(g)863 奥行(mm)88 接続ねじ配管:PJ1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途パネル、メーターランプ 適合一般 クリア 定格電力(W)3 定格電圧(V)6 口金E10(ネジ式) ガラス球形式T10 タイプシングル球
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷

お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用 電圧(V)6 口金E10 輝度1W相当 ライト種類LED
1個
689 税込758
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー 配列タテ グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-12S6V2) SMC CADデータあり
SIユニット(V)CC-Link対応 SIユニット出力極性(2)プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V2-08U-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6V2) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷


S Series(SS5Y3-10S6V22) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V41-07C-NA S Series(SS5Y5-12S6V41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数7 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

SS5Y5-12S6V32-06U-NA S Series(SS5Y5-12S6V32) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数6 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷

SS5Y5-12S6V24-04B-D-NA S Series(SS5Y5-12S6V24) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷

S Series(SS5Y5-12S6V31) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W)1 定格電圧(V)30 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷


1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷



仕様●極数: 10●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷


仕様●極数: 10●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●コンタクト材質: 銅℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様●極数: 10●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様●極数: 10●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

3.5 7200rpm Enterpriseモデル。24時間×365日対応HDD。RVセンサー搭載。MTBF値250万時間の信頼性。512Emulation品。SATA 6Gb/s インターフェイス。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60 最大奥行(mm)147 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)720 耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G 平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8 回転速度7200RPM 容量(TB)10 MTBF平均故障間隔2000000時間
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●Souriau 丸型Souriau UTS シリーズ 10 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグバックシェルタイプ接続このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 600 V 、定格電流最大 6 A です。このコネクタは、 1/3 バヨネットカップリングを備えており、クリック音により接続システムを迅速に接続して固定できます。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。ガラス繊維入りポリエステル製で、ニッケルめっきの金属製カップリングリングを備えています。 注: 347812極はサイズ16コンタクトを使用 61019極はサイズ20コンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 250 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズは 12 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています 動作温度範囲: -40 → 105 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP68等級 UL適合 IEC CSA認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷