カテゴリ
- 制御機器(184)
- 報知器用ブラケット(2)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(11)
- キャビネット(16)
- 機構部品(電子部品)(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電気/電流/磁界(3)
- 空調・照明・電設資材(76)
- ナツメ球タイプLED電球(1)
- ハロゲン電球タイプLED電球(2)
- 自転車部品(1)
- 自転車ライト用電球(1)
- パソコン/周辺機器(93)
- 測定用品(25)
- 自動車補修部品(20)
- バイク部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- トラック用品・パーツ(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- ケニス(2)
- RS PRO(19)
- 富士電機(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ELPA(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- エレキット(1)
- TOP(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- omron(オムロン)(96)
- メディアカバーマーケット(21)
- クリスタルアイ(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- オーム電機(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- マイクロネット(11)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る

低電圧LEDランプ(豆球型)
ケニス(3件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
LEDランプ(豆球型)
ケニス(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。口金E10
LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用
LeFH-e¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電球 LED6V-1W
TOP(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
電子プリセットカウンタ E10シリーズ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M
日動工業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5032アズワン品番64-8403-67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる使用場所屋外
LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個欠品中「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
赤外線パワーLED
OPTO SUPPLY¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。ピーク波長(nm)850(typ)光出力110mW(min)入数10順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max)順電流(mA)350
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥78,980税込¥86,8781箱(25個)4日以内出荷から102日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット
PETZL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 両面発光 延長用
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリングライトセット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
フィラメントLED電球シャンデリアC/D
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 A形 E26 7W
オーム電機¥769税込¥8461個当日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)890(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光色昼光色エコロジー商品省エネ
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ
LeFH-e(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
...











![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)