LEDテープライト 両面発光 延長用
TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。
最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。
断線した場合は50cm単位で修理可能です。
シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。
寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。
- 用途
- 橋梁工事に。
トンネル工事に。
夜間の通路確保に。
工場内等の注意喚起に。
- 付属品
- フック付き結束バンド(400mm)1本
- トラスコ品番
- 722-5909
- 材質
- シリコン、PC
- 長さ(mm)
- 10000
- 幅(mm)
- 17
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 117
- コード長さ(m)
- 10
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- 1300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※連結可能台数(可能全長)を超えて使用しないでください。※ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
道路用品 の新着商品
カテゴリ



























