リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
色ミルキーホワイト
関連キーワード