保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色ホワイト
定格電圧(V)110
口金E12
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)250
エスコ品番EA758ZA-60
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-57
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15
定格110V-15W
口金E12
形状T-20
全高(mm)48
直径(mm)20
ガラス色フロスト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-51
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1袋(5個)
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12
消費電力(W)10
アズワン品番65-8305-33
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-56
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約12000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約7000
バルブ径(Φmm)20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ