カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 24v」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
火災報知機用24V5 ELPA火災報知機用24V5ELPA
209税込230
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
パイロット球 T13E12 24V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 24V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 24V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ナツメ球 24V10W セイコーナツメ球 24V10Wセイコー
389税込428
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
DC電源対応アダプタ DC12-24V対応 大電DC電源対応アダプタ DC12-24V対応大電
23,980税込26,378
1個
当日出荷
大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)表示灯(LED球)ニッタン(NITTAN)
699税込769
1台
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
部品名称LED球(PL-R4用)
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から27日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dcRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネEK-216 12VプロテクトE-グローブコミネ
13,980税込15,378
1双
7日以内出荷
車載バッテリーより給電するDC12V仕様のショートタイプ電熱ウインターグローブ。リブニットカフで着脱しやすく、バッテリ ーを内蔵しない構造なので軽快で街乗りに最適。電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱。
材質Polyester・Superfabric・PVC・Spandex・Sponge・Nylon・TPU Polyester PolyurethaneBlackプロテクターknuckle
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,200税込50,820
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
37,263税込40,989
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から70日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
LED作業灯 クレファLED作業灯クレファ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
近接センサ APS-Uシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Uシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型