カテゴリ

  • バイク純正部品(325)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • バイク部品(23)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「e1300」の検索結果

関連キーワード
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射ステッカー 光

    反射ステッカー

    (5件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
    取付方式貼付タイプ取付け方法粘着テープ材質PETフィルム種別貼付タイプ質量(g)21寸法(縦×横)(mm)300×100
  • 反射シール 進入禁止 光

    反射シール 進入禁止

    (4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質ペットフィルム+反射シート質量(g)14寸法(縦×横)(mm)300×100TKG品番9-2534-0901TKG品番(2017)6-2320-0701
  • ビジネスチェアー LION (ライオン事務器)

    ビジネスチェアー

    LION (ライオン事務器)
    16,980税込18,678
    1脚
    4日以内出荷
    仕様ロッキング強弱調節可能材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、シェル:ポリプロピレン、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)10種類ビジネスチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×580×795~925キャスター径(Φmm)50座高(mm)420~550座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440
  • コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 隔壁ユニオン KQB2E SMC

    隔壁ユニオン KQB2E

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業

    抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

    まつうら工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
    用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    刃数2材質HSS-Co
  • 隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC

    隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S

    長袖ツナギ

    GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1着
    5日以内出荷
    タフでミリタリーテイストなスリムツナギ。しっかりとした生地を好むユーザー向けに独自開発した肉厚のオックス生地を製品洗いし、ユーズド感も加えてハードさとラフさの両面を演出。機能面では、スマートフォンポケットをボトムの脇に備え、左胸のポケットは収納力の高い驚きの2重構造仕様で右胸には内ポケットとバラエティー豊かな収納性。更に、動きやすさを考えた各種カッティングと充実。ミリタリーなデザインでありながらスタイリッシュフォルムのツナギです。
    種別長袖ツナギ服混率(%)綿100袖丈長袖
  • 10 Series(10-KQ2E) SMC

    10 Series(10-KQ2E)

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • ロータリーエバポレーター用ベーパー温度センサセット N-1300E・1300V・1210BV・1210BT・2110R・2110U・2110型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター用ベーパー温度センサセット N-1300E・1300V・1210BV・1210BT・2110R・2110U・2110型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    58,980税込64,878
    1セット
    6日以内出荷
    N-1300E・1300V・1210BV・1210BT・2110R・2110U・2110型用
    コード211780アズワン品番65-0566-52
  • 中間給電ボックス KITO(キトー)

    中間給電ボックス

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • (G11E1)モータヒート インシュレータ トヨタ

    (G11E1)モータヒート インシュレータ

    トヨタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ SMC

    隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
  • 隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ SMC

    隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
  • 床見切り 1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    床見切り 1.5mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準

    青木精密工業
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • NXP NPN パワートランジスタ スルーホール WeEn Semiconductors Co., Ltd

    NXP NPN パワートランジスタ スルーホール

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (21E)シリンダーヘッドAY スバル

    (21E)シリンダーヘッドAY

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-300

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,888税込4,277
    1個
    4日以内出荷
    C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd NPN パワートランジスタ スルーホール WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd NPN パワートランジスタ スルーホール

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    6,398税込7,038
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • (21E)シリンダーヘッドAY ミカサ スバル

    (21E)シリンダーヘッドAY ミカサ

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • (31E)マフラーカバー,2 SGV260L スバル

    (31E)マフラーカバー,2 SGV260L

    スバル
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    58,980税込64,878
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
  • MARK,FRONT    61105KE1300 ホンダ

    MARK,FRONT 61105KE1300

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE13007G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE13007G

    onsemi
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 8 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 80 W。最小DC電流ゲイン = 5。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 CWE13000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,FR.  87114GE1300 ホンダ

    MARK,FR. 87114GE1300

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
...