海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状ミニ球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
色クリア
全長(mm)64
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状小形電球
グリーン購入法適合
電球の種類LED電球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14
長さ(mm)64
形状S-35
色クリア
定格100/110V-40W
直径(mm)35
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状ミニ球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
色クリア
全長(mm)64
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。
商品タイプ業務用
成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料
材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー
タイプ泡
シリーズシャボネット
液性弱アルカリ性
香りグリーンアップル
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14
形状C-32
色クリア
定格100/110V-40W
全高(mm)100
直径(mm)32
1個
¥269
税込¥296
欠品中
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14
長さ(mm)64
形状S-35
定格100/110V-40W
直径(mm)35
ガラス色フロスト
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)40
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-57
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)110
定格消費電力(W)40
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)12
色クリア
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-25B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球の種類白熱電球
電球形状ベビーボール球
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)0.4
色本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2
埋め込み寸法(mm)150
適合ランプE26口金 LDA14まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)Φ165
質量(kg)0.7
色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
保護等級IP23
ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)150
適合ランプE26口金 LDA14まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板
質量(kg)0.2
色本体/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
関連キーワード
1
2
次へ