カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「e15s20」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420RシリーズCKD
16,198税込17,818
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410RシリーズCKD
12,498税込13,748
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450RシリーズCKD
18,198税込20,018
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430RシリーズCKD
18,198税込20,018
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440RシリーズCKD
18,198税込20,018
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
スパークプラグ No.7 SK11スパークプラグ No.7SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cmAOHI(アオハイ)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能最大480Mbpsの高速データ転送をサポートMFi認証C94端子搭載で急速充電も安心5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Huawei】Mate 40E/XS2○タブレット【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Lenovo】ThinkPad【Google】Pixelbook【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など○その他Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
300税込330
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.1MB)図解NoSD058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.22、MS058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、MBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、MBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.15、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.15、MS058E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.22、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MBS3030 エンジン キャブレタなど
チヨークレバー BIGM(丸山製作所)チヨークレバーBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.75MB)図解NoGKP410E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.18、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.18、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.20、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.20、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.27、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、GS204EB エンジン フューエルなど
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格20-M6X10X6部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB)図解NoMS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ボウシンゴム_No.16、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.16、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ボウシンゴム_No.16、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16など
チョウアツキャップ BIGM(丸山製作所)チョウアツキャップBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツキヤツプ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.75MB)図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.20、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.9、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.10、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.10、MSW1110-M アンローダ部品_No.10、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.20、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.10、MPW3000E アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.9、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.10、MSW1108-F アンローダ部品_No.9、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、MSW1110-S アンローダ部品_No.10、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.10など
6カクボルト M8X25 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25 SUSBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.57MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
67税込74
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.82MB)図解NoMSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、MBW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、TSW41 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、TSW17B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.15、GS204EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 ガスケット_No.15、MSW1511S-2 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.15、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 ガスケット_No.15、MSW1110-S クランクケース,シリンダ部品_No.15、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、MKW1209DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.18、MKW728B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、MPW3000E クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 ガスケット_No.15、GSW15C エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品 ガスケット_No.15、GKW15B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、MKW1116B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、MSD520EW-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、MBW1511S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.20、TSW12B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MKW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.18、MSW1110S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15
ザガネ BIGM(丸山製作所)ザガネBIGM(丸山製作所)
8税込9
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.62MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB)図解NoMS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.3、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.17、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.36、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.17、MX-501 バルブ ロッカアーム部品_No.15、MGC-704RD-1 サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.4、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ザガネ_No.20、SSA-S500A エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.15、SSA-G530 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.15、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.17、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.3、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.36、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.15、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.3など
Oリング S63 BIGM(丸山製作所)Oリング S63BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格S63関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.78MB)図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ椿本チエイン
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータダイヤトレンド
82,400税込90,640
1台
3日以内出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント東芝ライテック
259税込285
1個
翌日出荷
形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-15Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-15Z)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
インラインフィルター 日立産機システムインラインフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら