カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「e15s25」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1.5
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,998税込4,398
1セット(2球)
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
1台
欠品中
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
Vishay サーミスタ NTC, 4.7kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 4.7kΩVISHAY
379税込417
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 3.3kΩVISHAY
22,980税込25,278
1袋(500個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
Vishay サーミスタ NTC, 33kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 33kΩVISHAY
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.75%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 33kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
8,998税込9,898
1セット(250個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 1kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 1kΩVISHAY
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 100kΩBC Components
309税込340
1袋(5個)
6日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 22kΩBC Components
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 24mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.86MB)図解NoMS035D-1 本体部品_No.6、GS15E 本体部品 ステー_No.9、MS057 本体部品_No.22、MK052 本体部品_No.25、SD035D-1 本体部品_No.6、SD057S 本体部品 ステー_No.21、MS055A 本体部品_No.29、MS071H 本体部品_No.21、GS30D 本体部品 ステー_No.9、MK035D-1 本体部品_No.6、MS057S 本体部品_No.21、MK057 本体部品_No.22、MK057S 本体部品_No.21、MK055 本体部品_No.29、SD057 本体部品 ステー_No.22、SD052 本体部品 ステー_No.25、MS052 本体部品_No.25
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格20-M6X10X6部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB)図解NoMS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ボウシンゴム_No.16、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.16、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ボウシンゴム_No.16、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16など
キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格5X16X3関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB)図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.14、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.12、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンストツパ_No.15、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.13、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.13、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15など
ボルトアセンブリ BIGM(丸山製作所)ボルトアセンブリBIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB)図解NoMSW1511S-1 クーリング,スターティング部品_No.8、MKW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.8、GKP501E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、MBW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.8、GS204EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、GS305EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、MSW1511-S クーリング,スターティング部品_No.8、GKP411E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25、GSW15C エンジン クーリング、スターティング部品 ボルトアセンブリ_No.8、GKP801E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ボルトアセンブリ_No.25
フランジナット BIGM(丸山製作所)フランジナットBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB)図解NoMBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.29、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.8、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.30、MGA226 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.25、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.67、GKW15B インテーク,エキゾースト部品_No.29、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.30、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.67、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 フランジナット_No.30、MGA185 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.31、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.30、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.8、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 フランジナット_No.30、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.30など
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格E350100ストロ-ク6関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.89MB)図解NoSD35T-1 本体部品 スロットルレバー_No.9、MK057T 本体部品_No.25、MS065 本体部品_No.31、MS035KD 本体部品_No.9、MK045D 本体部品_No.13、MS057S 本体部品_No.24、MK035D 本体部品_No.9、SD057ST 本体部品 スロットルレバー_No.25、MK058-25 本体部品_No.35、MS057E 本体部品 スロットルレバー_No.21、MK057 本体部品_No.25、MS035T 本体部品_No.9、SD057E 本体部品_No.21、MS045K 本体部品_No.13、MK057S 本体部品_No.24、GS15E 本体部品 スロットルレバー_No.12、SP-M055T 本体部品 スロットルレバー_No.33、MS065ST 本体部品_No.31、MK065 本体部品_No.31、SP-M055S 本体部品 スロットルレバー_No.33、GS30D 本体部品 スロットルレバー_No.12、MK035T-1 本体部品_No.9、SD057T 本体部品 スロットルレバー_No.25など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB)図解NoMKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.37、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.37、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.25、GKP500E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.37、MKW1209DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット_No.37、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.25、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、MKW1513B インテーク,エキゾースト部品_No.25、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.37、GKP800E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、GKP411E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、GKP501E インテーク,エグゾースト部品 ガスケット_No.37、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット_No.37、GS204EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット_No.37、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.37、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.37、TSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.37
フロートボデイ BIGM(丸山製作所)フロートボデイBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.75MB)図解NoMKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.25、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.24、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.25、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 フロートボデイ_No.23、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.23、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.24、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.25、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.23、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.23、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 フロートボデイ_No.23、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フロートボデイ_No.25、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.23、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.23など
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 BC Componentsサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入BC Components
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 seriesサーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。特長:広い温度範囲での精度 長期にわたる高い
仕様●シリーズ:NTCLE100E3●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●最大定格電力:500mW●長さ:24mm●奥行き:3mm●寸法:24 x 3mmアズワン品番65-7208-39
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST25NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら