カテゴリ

  • 照明(57)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 25w」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形LED電球 E17 広配光タイプ  25W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
電球の種類LED口金E17定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)2.1全長(mm)78最大径(Φmm)38質量(g)33定格入力電流(mA)40平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用
ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミシン球 T22E17 25W オーム電機ミシン球 T22E17 25Wオーム電機
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニランプ 25W オーム電機ミニランプ 25Wオーム電機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58ガラス色フロスト
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機シャンデリア球 C32E17 25Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97直径(mm)37
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
360税込396
1個
当日出荷
25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機シャンデリア球 C32E17 25Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97直径(mm)32
ミニボール球 G40E17 25W オーム電機ミニボール球 G40E17 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G50E17 25W オーム電機ミニボール球 G50E17 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G-50定格110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
カラーシャンデリアE17着色25W 旭光電機工業カラーシャンデリアE17着色25W旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
電球形状シャンデリア球
LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
360税込396
1個
当日出荷
25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
LED電球 E17 C形 2W オーム電機LED電球 E17 C形 2Wオーム電機(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
ミニレフ球25W ELPAミニレフ球25WELPA
299税込329
1個
欠品中
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機シルバーボール G50E17 Tミラーオーム電機
349税込384
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
クリプトンミニランプ25W形クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75
ミニクリプトン球 25W オーム電機ミニクリプトン球 25Wオーム電機
279税込307
1個
当日出荷
日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67
ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ25W型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ25W型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34
LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機LED電球 E17 C形 2W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110クリア質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業ミニランプS35E17クリア旭光電機工業
269税込296
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ボール球G50 25W 旭光電機工業ボール球G50 25W旭光電機工業
289税込318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電球形状ボール球
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
クリプトンミニランプ25W形フロスト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形フロストYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
359税込395
1個
4日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール球G40 25W 旭光電機工業ボール球G40 25W旭光電機工業
299税込329
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
電球形状ボール球
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド HACRAY(ハクライ)Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンドHACRAY(ハクライ)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。【高出力を支える独自の放熱設計】放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。【3台同時ワイヤレス充電】スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。【0~65°の 角度調整可能なスタンド】角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。【60W対応充電ケーブル付属】60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。【国際安全認証対応】CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。
セット内容充電スタンド本体、USB-C to Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書出力(W)【ワイヤレス】5(AirPods充電ベース)、2.5(Apple Watch充電スタンド)、25/15/10/7.5/5(スマートフォン充電スタンド)【最大合計】32.5本体質量(g)183.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×31.2ポート【給電】USB-C
ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
関連キーワード
電球 e17 25w特集