20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製 定格3A 300V 口金17mm→26mm アズワン品番64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業E17→E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
835 税込919
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電球アダプタ
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30 長さ(mm)61 質量(g)51 管径(Φmm)50
1個
599 税込659
当日出荷

1パック(5個)
1,430 税込1,573
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED 口金(E17→)E26 材質PC 色(本体)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60 本体質量(g)約17 耐荷重(g)350
1個
559 税込615
当日出荷

旭光電機工業E17-E17変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷