46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm)67 質量(g)45 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 電球形状小型電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 配光角度(°)約120 材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g)96 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 対応不対応 保証期間お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106 使用場所屋内用 待機電力(W)0.2 配光タイプ下方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000h 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ
構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能 LEDランプ別売 調光の可否不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミダイキャスト タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード可能 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)全方向20 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型 種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 幅(mm)Φ80 カバーガラス(乳白ケシ) 質量(kg)3.5 材質(本体)アルミ管(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込み式 定格消費電力(W)7.1 平均演色評価数(Ra)94 ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN コード付属なし 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)1000 定格光束(Lm)577 調光の可否不可 可動範囲(°)センサー部:90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)144 寸法(mm)出:114 質量(kg)0.4 高さ(mm)155 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサーON-OFF型
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.2 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明・模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)272
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)143 寸法(mm)出:98 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色) 幅(mm)82 奥行(mm)95 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 高さ(mm)271 奥行(mm)158 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可 材質グローブ:ステンドグラス(模様入) 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.4 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 人感センサー切換型
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取) 幅(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)