カテゴリ

  • バイク純正部品(15,822)
  • 自動車純正部品(8,588)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,487)
  • 制御機器(5,836)
  • 農業機械(3,864)
  • オフィス家具(3,494)
  • トラック純正部品(3,483)
  • パソコン/周辺機器(1,818)
  • 物流用品(1,775)
  • メカニカル部品(1,539)
  • 切削工具(1,274)
  • 測定用品(1,209)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,194)
  • 空調・電設資材(1,074)
  • 電気材料(1,035)
  • 作業工具(736)
  • 照明(732)
  • 科学研究・開発用品(712)
  • バイク部品(692)
  • FA担当者のオススメ新商品(632)
  • 日用品(572)
  • 家電(491)
  • 機構部品(457)
  • 配管・水廻り設備部材(430)
  • 自動車補修部品(310)
  • 住設機器(306)
  • 保管用品(302)
  • 事務用品(299)
  • 建築金物(288)
  • ねじ・ボルト・釘(275)
  • 建材・エクステリア(254)
  • 店舗什器・備品(227)
  • 船舶用品・漁業資材(215)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(214)
  • 安全靴・作業靴(204)
  • 卓上消耗品(203)
  • 梱包用品(191)
  • 食品・飲料(189)
  • 作業服(185)
  • 研磨材(184)
  • 学童・教育用品(182)
  • 医療(177)
  • 電動工具(166)
  • 介護用品(163)
  • カー用品(134)
  • 安全標識(129)
  • 自転車部品(125)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(124)
  • 厨房用品(123)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(112)
  • フォークリフト・産機・建機用品(112)
  • 安全用品(104)
  • 溶接用品(96)
  • 清掃用品(87)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(86)
  • 塗装・養生・内装用品(84)
  • 防犯用品(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • 防災用品(62)
  • 農業・園芸資材(61)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 整備工具・収納(44)
  • 安全保護具(44)
  • バッテリー・電装(41)
  • テープ(36)
  • 塗料(36)
  • ヘルスケア(36)
  • 縫製用品(35)
  • 空圧工具(35)
  • エンジン工具(34)
  • 救急・衛生(33)
  • 手袋(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 測定関連サービス(24)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 理美容(16)
  • 完成車(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • マスク(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 農具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「e2」の検索結果

関連キーワード
71,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブザー e2s Sonora e2s電子ブザー e2s Sonorae2s
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
電子ブザー e2s BE×S110E e2s電子ブザー e2s BE×S110Ee2s
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
e2s 表示灯 ブザー付 e2se2s 表示灯 ブザー付e2s
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2sLED信号灯 e2s STシリーズ Sonorae2s
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2sLED表示灯 e2s IS-mB1シリーズe2s
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電子ブザー e2s IS e2s電子ブザー e2s ISe2s
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora e2s信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonorae2s
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2sキセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonorae2s
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー e2s BE×DS e2s電子ブザー e2s BE×DSe2s
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
電子ブザー e2s Bedhead e2s電子ブザー e2s Bedheade2s
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2sキセノン表示灯 e2s L101シリーズe2s
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー e2s 海上 e2s電子ブザー e2s 海上e2s
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー e2s IS-A105N e2s電子ブザー e2s IS-A105Ne2s
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora e2s信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonorae2s
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s音声アラーム e2s 110dB ,24V dce2s
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシラミネートフィルムE2 150ミクロンナカバヤシ(4件のレビュー)
789税込868
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
ロッド アンテナ (E2) MAZDA(マツダ)ロッド アンテナ (E2)MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から81日以内出荷
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から69日以内出荷
その他(E2~) SMCその他(E2~)SMC
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
USB電源アダプター PD-E2 CanonUSB電源アダプター PD-E2Canon
19,980税込21,978
1個
当日出荷
家庭用電源を利用してカメラ内バッテリーを充電および給電するためのUSB電源アダプターです。 DCカプラー DR-E6Pと組み合わせて使用することもできます。
対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
ストライカー (E2) MAZDA(マツダ)ストライカー (E2)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スイッチ (E2) MAZDA(マツダ)スイッチ (E2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
インジケーター (E2) MAZDA(マツダ)インジケーター (E2)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ヒンジ (E2) MAZDA(マツダ)ヒンジ (E2)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
OTTOAIBOX E2 オットキャストOTTOAIBOX E2オットキャスト
25,980税込28,578
1個
当日出荷
「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3Domron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
リアプロテクター (E2) MAZDA(マツダ)リアプロテクター (E2)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ブースター ユニット (E2) MAZDA(マツダ)ブースター ユニット (E2)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
LED LAMP (E2) MAZDA(マツダ)LED LAMP (E2)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
E2エミュレータ ルネサスエレクトロニクスE2エミュレータルネサスエレクトロニクス
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。 E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。 RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。 RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。 E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。 これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。
セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら