適合60Wまで
口金E26
コード長さ(m)2
黒色セトソケット使用、木ねじ付き
色ブラック
適合60Wまで
コード長さ(m)2
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き
材質鉄
口金E26
全長(cm)91
コード長さ(cm)80
適合電球60Wまで
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラック
スイッチ(点灯)中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)2
本体質量(g)108
定格容量(W)40まで
アズワン品番65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き
材質瀬戸
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)ビニールコード:2
本体質量(kg)0.1
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個
全長(m)24
使用電線VKFビニールコード
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)0.5
本体質量(g)75
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)48
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色電球色(2400K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
関連キーワード