41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

東西電気産業ソケット
材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 低一体式ソケット 関連資料(0.07MB)
1個
429 税込472
12日以内出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷


材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 高台ソケット 関連資料(0.18MB)
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

材質外郭:磁器 定格電圧(V)300 定格電流(A)6 受金E26 並台ソケット 関連資料(0.16MB)
1個
759 税込835
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26 定格容量6A・300V 取付ピッチ(mm)50 サイズ(mm)63×45 ねじ穴(Φmm)5
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。
口金E26 付属品サークリップ 質量(g)155 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 コードキャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット)磁器 最大定格(W)15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金E26 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 最大定格(W)15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト 口金E26 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)50×46
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
889 税込978
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷

微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。
最大定格(W)15 定格電圧(V)AC100 質量(g)105 長さ(cm)22 材質(アーム)樹脂 材質(ソケット)磁器 材質(ソケットカバー)樹脂
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)