38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスラムLED電球
エコ商品
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 定格電圧(V)100~240 口金E26 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)195 コード長さ(mm)820 全高(mm)1015 質量(kg)1 直径(Φmm)358 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可 質量(kg)2.5 直径(Φmm)332 高さ(mm)182 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:センター止式 消費電力(W)14.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)23(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯電球60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K)2800 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 幅(mm)156 高さ(mm)199 質量(kg)0.6 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)285 コード長さ(mm)820 全高(mm)1105 質量(kg)0.6 直径(Φmm)160 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)295 コード長さ(mm)750 全高(mm)1045 質量(kg)0.8 直径(Φmm)205 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形7.7W(E26) 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W相当 鋼、金網(黒色) 高さ(mm)242 質量(kg)1.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 直径(Φmm)200 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)195 コード長さ(mm)820 全高(mm)1015 質量(kg)1 直径(Φmm)358 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)225 コード長さ(mm)820 全高(mm)1045 質量(kg)0.5 直径(Φmm)140 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)215 コード長さ(mm)820 全高(mm)1035 質量(kg)0.9 直径(Φmm)260 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 白木 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)180 コード長さ(mm)820 全高(mm)1000 質量(kg)1.3 直径(Φmm)165 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)245 コード長さ(mm)820 全高(mm)1065 質量(kg)1.1 直径(Φmm)330 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)420 コード長さ(mm)820 全高(mm)1240 質量(kg)0.9 直径(Φmm)220 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
木目調セード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)265 コード長さ(mm)820 全高(mm)1085 質量(kg)0.6 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)420 コード長さ(mm)820 全高(mm)1240 質量(kg)0.9 直径(Φmm)220 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 鋼(黒色メタリック) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)0.9 直径(Φmm)160 高さ(mm)172 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト
エコ商品
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)384 高さ(mm)146 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)15 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 材質グローブ:鋼(オフブラック) 高さ(mm)128-180 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF830~833専用 直径(Φmm)276-436 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器不可 取付方式クイック 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)205 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形7.7W(E26) 演色指数(Ra)94 材質セード:樹脂(オフホワイト) 明るさ白熱灯器具60W相当 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)95 高さ(mm)152 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式レール取付専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□150 調光の可否
1台
特価
5,668 税込6,235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)637 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 鋼(黒色メタリック) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 高さ(mm)238 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)0.9 直径(Φmm)160 高さ(mm)172 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)428 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)748 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続100-5%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可 質量(kg)2.5 直径(Φmm)332 高さ(mm)182 タイプLED電球一般形8.4W×2(E26) 取付方式グローブ:センター止式 消費電力(W)16.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 皮相電力(VA)18(100V) 光束(Lm)1050 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯電球60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色 消費電力(W)8.4 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.4W(E26) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)9(100V) 仕様調光器不可 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 取付方式簡易結線型 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトフルカラー調光・調色
エコ商品
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形9.5W(E26) 消費電力(W)9.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 明るさ白熱灯60Wクラス 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ配光 取付必要高(mm)150 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(オフホワイト) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)