4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20~264 応答周波数(Hz)25 温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)1.7以下 表示灯動作表示:(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5~300 電源の種類交流2線式
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 応答時間1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 設定距離(mm)(伝送)0~4.5 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h 外径M18 材質(検出面)ABS 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

関連カテゴリ