20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,598 税込8,358
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-100~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.85MB) 図解NoMS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.25、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.25、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.55、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.25、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.24、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.43、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.25
1個
509 税込560
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格16X19X1300L 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB) 図解NoSSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.25、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.26、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.7、SSA-K500 薬液配管(2)部品_No.7、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.45、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.19
1個
499 税込549
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1MB) 図解NoKP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.33、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.25、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.33、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.25、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.24、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.45
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストン
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 図解NoMP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.25、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストン_No.25、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.17、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストン_No.25、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストン_No.25、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.9、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストン_No.25、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.35、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストン_No.25
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

規格アナヨウ32 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoBSM-1020L-1 右ブーム部品_No.50、BSM-1020L 左ブーム部品_No.38、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.10、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.21、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS261E クラッチケース部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.33、BSM-1220L-2 第1段ブーム 右部品_No.38、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.62、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.38、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MKF-265H ホンタイ部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.25、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.53など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷