カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「e3-tp」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨパック ECOⅡ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
  • Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
    その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途フラッシュバルブ(TP751-4EB、TPV751-2EB/3EB/4EB/5E系/6E系/7E系/8E系、TPV851-1E系/2E系/3E系/4E系、TPV861E系)用
  • 5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    猛暑対策に最適な、ひんやり涼しい接触冷感素材のショップコートです。軽量素材なので、長時間着用しても疲れにくく、快適さが続きます。静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。HACCP支援の体毛落下防止ネット付きで、食品工場や給食現場でも安心。さらに、ゴム交換用ホール付きでお手入れもラクです。背中のベンチレーション構造で風が通りやすく、ムレを軽減します。袖をまくらずに作業できる5分袖デザインに、裾スリットをプラス。動きやすく、作業効率もアップします。左胸ポケット付きで、ペンや小物を入れるのに役立ちます。ブラック・ブラウン・レッド・エンジ・グリーンの5色展開です。暑い作業現場はもちろん、夏の飲食店やスーパー業務にもおすすめです。
    用途飲食店、食品工場、給食、スーパー仕様体毛落下防止ネット・ゴム交換用ホール付き・ベンチレーション・裾スリット・左胸ポケット・五分袖規格男女兼用混率(%)ポリエステル84、綿15、複合繊維(ポリエステル)1機能接触冷感・軽量・制電生地トロピカル
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m omron(オムロン)

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:775-4215アズワン品番65-7303-08
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格#6000ZZ図解NoGS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.14、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.14、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK057E 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.14、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.14、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3など
  • トヨパック ECOⅡplus ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨパック ECOⅡplus

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1台
    25日以内出荷
    インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
    使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    369,800税込406,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    369,800税込406,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    369,800税込406,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    369,800税込406,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18
  • 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    50日以内出荷
    世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
    容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8