●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。
材質ABS
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140
適合24V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金その他
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180
適合12V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60/80
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
色ピュアホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB3/HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)65
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)1.5
寸法L(mm)24.8
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
棒長(mm)150
タイプレアアース
使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
テープ地色白、黄
文字色黒
仕様2色3巻セット
セット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本
エコマーク認定認定
アズワン品番64-3784-01
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
1箱(3巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅(mm)12
タイプワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg/段)120
チェーン本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
適合機種メーカーEPSON
インク顔料インク
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
必要な長さにカットして使用出来ます。
用途手芸・インテリア・ファッションに
荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
幅(mm)38
厚さ(mm)1.5
色ネイビー
質量(g)1150
ベルト幅(mm)38
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
包装形態ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
粘着剤付特殊フィルターが花粉を逃さない!
用途通風口用
使用場所換気扇まわり
対応PM2.5
柄無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
特価
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)38
色オーク
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
幅(mm)38
色ア-ミ-
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200
材質(本体)樹脂
質量(g)500
スイッチ引き紐式
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
光束(Lm)器具:1600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮
耐熱温度(℃)70
最大圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
色ブルー
材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用
材質超硬超微粒子
刃数4枚刃
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
刃径公差0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン本数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ