E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他<PS>E JET
質量(g)280
電気容量15A 250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
¥6,120
税込¥6,732
当日出荷
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
全長(mm)100
色(ガラス球)ホワイト
口金E39
ガラス球径(mm)Φ53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
12日以内出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
設置場所屋内専用
色グレイ(マンセルN7)
材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケットE39
材質外郭:磁器
定格6A300V
総延長距離約64mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
材質外郭:磁器
定格6A300V
総延長距離約100mm
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)67.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)39.2
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
P.C.D(mm)49.5
ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104
型番NEF04S
軸方向ばね定数(N/mm)40.2
寸法E(mm)6.1
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9154
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.1
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋内
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9159
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.9
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。
セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0
最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅
色(本体)ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61
本体質量(g)約21
定格容量(W)合計100まで
口金E26
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット
使用電線VCT3CX1.25sq
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命スイッチ:1000万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプポケットタイプ
読取方式CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。
MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
スイッチ寿命:1000万回
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB
環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いこと
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー
QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応
液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる
本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます
USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます
スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回
セット内容延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1
適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート)
コネクタ形状コードリーダー本体:mini B
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
光源White LEDAiming LED : Red LED
動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと)
消費電流350mA
通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。
読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB)
図解NoBSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.18、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.18、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.29、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.39、BSM-1370LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.39、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.18、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.18、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.39、BSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.39、BSM-1170LT-E オプション 4 (延長ノズル)部品_No.39、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.29
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード