色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
¥6,120
税込¥6,732
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様(変換方向)E39→E26
材質セラミック
全長(mm)50
口金E39
ガラス球径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅
色(本体)ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61
本体質量(g)約21
定格容量(W)合計100まで
口金E26
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17
トラスコ品番412-6114
幅(mm)73
高さ(mm)30
質量(g)30
奥行(mm)38
アズワン品番64-8965-61
適合ランプE17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード