カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- LED電球(16)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(4)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~20000未満(4)
電圧(V)
- 100
- 85~240(1)
- 90~240(1)
- 100~220(2)
- 100~240(16)
- 100~242(14)
- 100~270(1)
- 200(15)
- 200~220(1)
- 220(3)
- 240(1)
- 242(2)
電球の種類
LED(5)
消費電力(W)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
ブランド
- 矢田電気(1)
- 岩崎電気(3)
- 富士倉(1)
- ELI Lamp(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- スワン電器(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 日動工業(5)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「e39 led」の検索結果

水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
BUー120W-E39-N
ELI Lamp¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
屋外レフ型LEDランプ
東京メタル¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
40WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1085幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:42/200V:41口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)5700適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色性(Ra)83
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
コーンライト
日動工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷水銀灯300Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
コーンライト
日動工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷水銀灯200Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1086幅(mm)102高さ(mm)240奥行(mm)102電圧(V)100/200消費電力(W)100V:46/200V:46口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)6090演色性(Ra)75