カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
    • LED電球(12)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(3)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
電圧(V)
  • 200
  • 85~240(1)
  • 90~240(1)
  • 100(19)
  • 100~220(2)
  • 100~240(16)
  • 100~242(14)
  • 100~270(1)
  • 200~220(1)
  • 220(3)
  • 240(1)
  • 242(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • 富士倉(1)
  • 日動工業(5)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • ELI Lamp(2)
  • スワン電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 led」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックエコビックLED50W 日動工業

    ハイスペックエコビックLED50W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
    付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    電源内蔵作業用大型LEDランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
    質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1085幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:42/200V:41口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)5700適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色性(Ra)83
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯200Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1086幅(mm)102高さ(mm)240奥行(mm)102電圧(V)100/200消費電力(W)100V:46/200V:46口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)6090演色性(Ra)75
棚下灯 led特集
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
"e39 led" 電圧(V):200 【通販モノタロウ】