14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


オプトエレクトロニクスOPN-4000i
読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。 仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte 付属品USBケーブル、ネックストラップ 筐体色:白 質量(g)約52(付属品を除く) 出力クラス2(最大4dBm) 角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50 対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5 連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 保存温度(℃)-20~60 光源読み取り:赤色LED×1個 制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令 通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠 読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等 電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.) 動作温度0~50℃ 保証期間1年間 ブザー音音量3段階:音程調整可能 視野角視野角/走査角:水平:約50度 防塵・防滴IP42 通信距離10m キー方式2キー:トリガ、ファンクション LED2色2個(赤・緑)、1色1個(青) 強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下 消費電流充電時:500mA未満 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 給電方式USB 読取方式読み取り:1500画素 最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接) 保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bitCISC/96MHz USBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4) 種別M2取りつけタイプ 質量(g)約20 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA)DC20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm) 応答時間(ms)1以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ アズワン品番65-7275-98
1個
329 税込362
当日出荷

センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 タイプRD-LX 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 タイプRD-SX 材質SUS304 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FSRDSY030-S センサブラケット(反射板用)RD-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)46 タイプRD-SY 寸法L(mm)56 寸法A(mm)30 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

FSRDZX040-S センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)58 タイプRD-ZX 寸法L(mm)71 寸法A(mm)40 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード