35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4137 アズワン品番65-7359-36
1個
459 税込505
4日以内出荷

オムロンヘルスケアセンサ反射板 23 x 13.7 mm
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデル アズワン品番65-7306-72
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
10,763 税込11,839
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,888 税込11,977
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 区分【切替位置】3位置オールポートブロック 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,213 税込12,334
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式3位置オールポートブロック 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
12,225 税込13,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4) 種別M2取りつけタイプ 質量(g)約20 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA)DC20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm) 応答時間(ms)1以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時) 光色 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R4 付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 タイプRF-LX 材質SUS304 寸法t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 タイプRF-SX 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSRFZX019-S センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 質量(g)8 タイプRF-ZX 寸法L(mm)30 寸法A(mm)19 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

FSRFSY011-S センサブラケット(反射板用)RF-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 質量(g)8 タイプRF-SY 寸法L(mm)18.5 寸法A(mm)11 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:12505-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04。ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95。ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:51608-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON。ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ。備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748/916/996 525CONVERT 材質アルミ 歯数39T ハードアルマイト 備考別途スプロケットキャリアが必要です。 チェーンサイズ525
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フイルタ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA515R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ_No.39、HNJ-72 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P24
規格P24 部品名称Oリング P24 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB) 図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷


最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型 センサー型式ブロック形 動作温度(℃)Max:55 最大電流(mA)100 最大DC電圧(V)26.4 ライトソースLED
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケット
部品名称キャブレタガスケット 関連資料(1.08MB) 図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

規格ジクヨウ30 部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 30 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.45MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoSSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.5、SSA-Z500 サブミッション分解2部品_No.39、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.10、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.10、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.5、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.31、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.11、SSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.33、SSA-F616V-1 送風機駆動装置部品_No.12、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.30、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z500DX サブミッション分解2部品_No.39、SSA-Z500-1 サブミッション分解2部品_No.39、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.27など
1セット(5個)
859 税込945
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.37、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15など
1個
219 税込241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナスプリング
部品名称ガバナスプリング 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.26MB) 図解NoMS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22など
1個
250 税込275
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S24
規格S24 部品名称Oリング S24 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.43、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.39、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.18、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.53、MS650 調圧装置部品_No.46、MS343 付属品,希望付属品部品_No.46、MS511R2-K 調圧装置部品_No.52、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS513DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.46など
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
279,800 税込307,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
389,800 税込428,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

関連キーワード