カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)

「e39-r4」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から66日以内出荷
センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4137アズワン品番65-7359-36
センサ反射板 23 x 13.7 mm オムロンヘルスケアセンサ反射板 23 x 13.7 mmオムロンヘルスケア
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデルアズワン品番65-7306-72
光電その他 omron(オムロン)光電その他omron(オムロン)
869税込956
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39RシリーズCKD
10,888税込11,977
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39RシリーズCKD
10,763税込11,839
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39RシリーズCKD
11,213税込12,334
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39RシリーズCKD
12,225税込13,448
1台
12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-L型タイプ岩田製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
適合センサオムロン:E39-R4付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本タイプRF-LX材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ岩田製作所
549税込604
1個
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304タイプRF-SX寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ岩田製作所
749税込824
1個
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304質量(g)8タイプRF-ZX寸法L(mm)30寸法A(mm)19寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RF-サイドタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-サイドタイプ岩田製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304質量(g)8タイプRF-SY寸法L(mm)18.5寸法A(mm)11寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
リアスチールスプロケット 520-39 12505-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 12505-39AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12505-39販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
リアスプロケット 525-39 51608-39 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-39 51608-39AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:51608-39販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CONドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CONドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CONドゥカティ[DUCATI] MH900e 01歯数[丁数]:39チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748/916/996 525CONVERT材質アルミ歯数39Tハードアルマイト備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ525
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
フイルタ BIGM(丸山製作所)フイルタBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoGKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA515R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ_No.39、HNJ-72 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39など
キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称キャブレタガスケット関連資料(1.08MB)図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M82ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB)図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
Cガタトメワ ジクヨウ 30 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ ジクヨウ 30BIGM(丸山製作所)
859税込945
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ30部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 30関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.45MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB)図解NoSSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.5、SSA-Z500 サブミッション分解2部品_No.39、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.10、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.10、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.5、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.31、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.11、SSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.33、SSA-F616V-1 送風機駆動装置部品_No.12、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.30、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z500DX サブミッション分解2部品_No.39、SSA-Z500-1 サブミッション分解2部品_No.39、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.27など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.37、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.37、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15など
ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)ガバナスプリングBIGM(丸山製作所)
250税込275
1個
7日以内出荷
部品名称ガバナスプリング関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.26MB)図解NoMS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22など
Oリング P24 BIGM(丸山製作所)Oリング P24BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P24部品名称Oリング P24関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB)図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
Oリング S24 BIGM(丸山製作所)Oリング S24BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S24部品名称Oリング S24関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.43、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.39、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.18、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.53、MS650 調圧装置部品_No.46、MS343 付属品,希望付属品部品_No.46、MS511R2-K 調圧装置部品_No.52、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS513DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.46など
トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)