31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類直流3線式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト 規格USB2.0(480Mbps Max) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C 対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等 最大出力20V/3A(60w Max) ケーブル種類ストレート ポートの種類USB-C to USB-C 適合用途充電/データ転送
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト ケーブル長(m)1 対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等 最大出力3A(MAX) インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)480 ポートの種類USB-A to USB-C
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アダプタ
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB) 図解NoMSW1008-2M -A アンローダ部品_No.3、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44564、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MBW1511S アンローダ部品_No.3、MSW1511-S アンローダ部品_No.3、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.3、MSW1110-S アンローダ部品_No.3、MSW1110-M アンローダ部品_No.3、GKW15B アンローダ部品_No.2、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.3、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.3、MSW1511-F アンローダ部品_No.2、GKW12B アンローダ部品_No.2、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.3、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.3、MSW1108-F アンローダ部品_No.2、MLKW1511H アンローダ部品_No.3、MSW1211S アンローダ部品_No.3、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、GSW15C-H アンローダ部品 アダプタ_No.2、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.3、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.3、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.3、GSW15C アンローダ部品 アダプタ_No.2、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.3、MPW3000E アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格アナヨウ32 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoBSM-1020L-1 右ブーム部品_No.50、BSM-1020L 左ブーム部品_No.38、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.10、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.21、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS261E クラッチケース部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.33、BSM-1220L-2 第1段ブーム 右部品_No.38、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.62、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.38、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MKF-265H ホンタイ部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.25、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.53など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアンボス
部品名称フアンボス 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.61MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.47MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.53MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.49MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.01MB) 図解NoSSA-α602 送風機-2部品_No.10、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-V600C 送風機部品_No.15、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.13、SSA-S551 送風機部品_No.28、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.13、SSA-S1000 送風機2部品_No.10、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.10、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.10、SSA-G535 送風機部品_No.32、SSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.13、SSA-α602M 送風機-2部品_No.12、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.32、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.10、SSW-400C-2 送風機部品_No.3、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.10、SSA-S501 送風機部品_No.28、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.12、SSA-F616 送風機(2)部品_No.12、SSA-S550 送風機部品_No.24、SSW-400C ファン駆動部品_No.19、SSA-E500 送風機部品_No.32、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.19、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-E500DX 送風機部品_No.32、SSA-α610C ファン部品_No.10、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-E540DX 送風機部品_No.32、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.10
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:40 ハンドル長さ(mm)35 自重(g)140 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:0.3-120、 0.4-90 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)22 ステラ 1000SSPG
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:40 ハンドル長さ(mm)35 自重(g)165 ギア比4.4 糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55 糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6ZE21 SMC CADデータあり
連数(1) 1連 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,598 税込16,058
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 使用流体圧縮空気 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,598 税込16,058
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置A・B・R接続
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐振動(m/s2)50以下 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置P・A・B接続
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式E形コネクタ、リード線付 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
16,598 税込18,258
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)