カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e3jk-dn12 2m」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状角応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から66日以内出荷小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
通過センサーキット2
ワンダーキット(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。用途移動物体を検知仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット
三菱電機(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ