付属品取扱説明書
シリーズE3NC
コード長さ(m)2
材質(ケース)ポリカーボネート
センサー型式角型
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)PVC
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
電気的接続2mケーブル
コード長さ(m)2
接続方式コネクタ中継タイプ
光源可視半導体レーザ (660 nm)
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード