3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オムロンヘルスケアファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●奥行き:33.5mm アズワン品番65-7361-35
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)