カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 制御機器(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KSフィルター(2)
- KTC(1)
- NACHI(不二越)(13)
- omron(オムロン)(10)
- R250(1)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- シャープ(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(4)
- ラムマウント(3)
- 富士電機(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e3z-g」の検索結果

光電センサ フォーク形 検出範囲 25 mm
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Omron E3Z-G シリーズは溝付きタイプの光電センサです。溝付きの設計のため、光学軸の調整は不要です。2 軸モデルも用意されています。E3Z-G は、自動倉庫でのクレーンやコンベアシステムの検出 / 位置決めに最適です。IP64 要件を満たします仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、4 ピン●シリーズ:E3Z-G●コード番号:215-7793アズワン品番65-7273-59
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H スモークグリーン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H スモークブルー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ライトブラウン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H イエロー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ライトベージュ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ブラック ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H スモークローズ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ミントグリーン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ライムグリーン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H イエローグリーン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ベージュ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ライトグレー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H スモークオレンジ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ライトブルー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H セージ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ピンク ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H アイボリー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ブラウン ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H オレンジ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ナチュラル色 1108W610D815H ローズ ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)1台取扱い終了材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥54,800~税込¥60,280~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から70日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から70日以内出荷保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥35,685~税込¥39,254~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40